Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbents für Öle und Mineralölprodukte - Weiß, 30 cm x 0.3 m, Polypropylen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sorbents für Öle und Mineralölprodukte - Weiß, 30 cm x 0.3 m, Polypropylen
Sorbents für Öle und Mineralölprodukte - Weiß, 30 cm x 0.3 m, Polypropylen
Artikel-Nr.:
     1675-Y1108533
Hersteller:
     Brady SPC
Herst.-Nr.:
     Y1108533
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
ölbindegranulat
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich:
Werkstätten/-hallen, Produktion, Maschinen
Ausführung:
Einfach perforiert
Eigenschaften:
Materialverarbeitung: Schmelzgeblasen
Marke:
Brady SPC
Individueller Aufdruck:
Nein
Aufnahme von:
Öl
Breite:
30 cm
Länge:
0,3 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Aufnahmevermögen:
71 l
Aufnahmegröße:
Medium (M)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,27545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,95*
€ 85,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,21*
€ 84,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,19*
€ 81,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,06*
€ 78,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,09*
€ 65,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.