Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbents, 200 Tücher - Grün, 30 cm x 0.3 m, Polypropylen, Chemikalien, 76 l


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sorbents, 200 Tücher - Grün, 30 cm x 0.3 m, Polypropylen, Chemikalien, 76 l
Sorbents, 200 Tücher - Grün, 30 cm x 0.3 m, Polypropylen, Chemikalien, 76 l
Artikel-Nr.:
     1675-Y4955301
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4955301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich:
Labore, Krankenhäuser, Chemikalienlager
Eigenschaften:
Materialverarbeitung: Schmelzgeblasen
Individueller Aufdruck:
Nein
Aufnahme von:
Chemikalien
Breite:
30 cm
Länge:
0,3 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Aufnahmevermögen:
76 l
Aufnahmegröße:
Medium (M)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,71*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,66855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 168,97*
€ 201,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 168,28*
€ 200,25
pro Box
ab 5 Boxen
€ 160,68*
€ 191,21
pro Box
ab 10 Boxen
€ 150,28*
€ 178,83
pro Box
ab 500 Boxen
€ 133,71*
€ 159,11
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady SPC
Y1108533
ab € 54,82*
Ähnlich
Brady SPC
Y919645
ab € 105,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.