Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sorbents, 2 Rollen - Grün, 38 cm x 46 m, Polypropylen, Doppelt perforiert


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Sorbents, 2 Rollen - Grün, 38 cm x 46 m, Polypropylen, Doppelt perforiert
Sorbents, 2 Rollen - Grün, 38 cm x 46 m, Polypropylen, Doppelt perforiert
Artikel-Nr.:
     1675-Y4955326
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4955326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich:
Labore, Krankenhäuser, Chemikalienlager
Ausführung:
Doppelt perforiert
Eigenschaften:
Materialverarbeitung: Schmelzgeblasen
Individueller Aufdruck:
Nein
Aufnahme von:
Chemikalien
Breite:
38 cm
Länge:
46 m
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Aufnahmevermögen:
147 l
Aufnahmegröße:
Large (L)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,22*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 2 Rollen (ab € 116,11* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 283,57*
€ 337,45
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 280,09*
€ 333,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 267,06*
€ 317,80
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 259,95*
€ 309,34
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 232,22*
€ 276,34
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady SPC
Y1108533
ab € 55,09*
Ähnlich
Brady SPC
Y919645
ab € 104,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.