Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogrammschild - Damen, Schwarz, 15 x 15 cm, Edelstahl, Selbstklebend, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogrammschild - Damen, Schwarz, 15 x 15 cm, Edelstahl, Selbstklebend, Silber
Piktogrammschild - Damen, Schwarz, 15 x 15 cm, Edelstahl, Selbstklebend, Silber
Artikel-Nr.:
     1675-Y1103379
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     495623
EAN/GTIN:
     4005546403359
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
Weitere Informationen:
Zeichen:
Damen
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Oberfläche:
Matt, gebürstet
Hintergrund:
Silber
Marke:
DURABLE
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
15 cm
Höhe:
15 cm
Stärke2:
1 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
PivotAttributeValue:
Optik: Motiv Modern, Edelstahl, eckig
Darstellung:
Symbol
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,88*
€ 11,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,01*
€ 11,92*
2 Tage
10
1
€ 2,90*
ab € 8,30*
€ 12,23*
1
€ 5,50*
ab € 9,09*
€ 14,25*
Lager 1675
5
1
€ 8,95*
ab € 17,57*
€ 31,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
490061
ab € 2,83*
Ähnlich
Durable
490165
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490065
ab € 3,11*
Ähnlich
Durable
490723
ab € 3,88*
Ähnlich
Durable
490161
ab € 2,79*
Ähnlich
Durable
491268
ab € 4,49*
Ähnlich
Durable
492123
ab € 3,56*
Ähnlich
Durable
493823
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
495723
ab € 8,01*
Ähnlich
Durable
495923
ab € 8,27*
Ähnlich
Durable
495823
ab € 8,27*
Ähnlich
Durable
495423
ab € 7,88*
Ähnlich
Durable
490623
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
492023
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
490423
ab € 3,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.