Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzkleidung - Weiß, Vliesstoff, Mit Kapuze, Tyvek®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschutzkleidung - Weiß, Vliesstoff, Mit Kapuze, Tyvek®
Chemikalienschutzkleidung - Weiß, Vliesstoff, Mit Kapuze, Tyvek®
Artikel-Nr.:
     1675-1956031000
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TOK/ L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Vliesstoff
Ausführung:
Mit Kapuze
Marke:
Tyvek®
Version:
Prüfungen: CE-Kategorie III, Typ 5/6
Individueller Aufdruck:
Nein
Größe (S, M, …):
Kleidungsgröße L
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2150
25
Frei Haus
ab € 5,688*
€ 6,698*
1 Tag
109
5
€ 5,50*
ab € 5,33*
€ 6,86*
3 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 5,27*
€ 7,07*
1 Tag
1042
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,43*
Lager 1675
26
1
€ 8,95*
ab € 9,00*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1675
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 14 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1675
Versand: Lager 1675
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1675
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
C10954539
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.