Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Omnifix 30 ml mit Gummikolben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen Omnifix 30 ml mit Gummikolben
Einmalspritzen Omnifix 30 ml mit Gummikolben
Einmalspritzen Omnifix 30 ml mit Gummikolben
Artikel-Nr.:
     163-6300903
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4617304F
EAN/GTIN:
     4022495181688
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Gasdichte Spritze
Einmalspritzen Omnifix® Solo, 3-teilig
-Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
-Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Innen silikonisiert
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 30 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 1 ml
Ansatz Luer-Lock
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: Perfusorspritze, einmalspritzen 30ml, b braun einmalspritzen, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Spritzen,Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,1745*
€ 1,3445*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 63,48*
€ 75,69*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 63,36*
€ 76,32*
5 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 84,40*
€ 98,96*
Lager 163
1
pro Paket
€ 6,49*
ab € 68,71*
€ 108,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,95*
€ 129,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,42*
€ 111,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 92,03*
€ 109,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 89,77*
€ 106,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 79,21*
€ 94,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 71,29*
€ 84,84
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 68,71*
€ 81,76
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6871* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,42*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 17,14*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,67*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,26*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 321,92*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,64*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,32*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 4,42*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,48*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,38*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,08*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 52,81*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,29*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.