Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blutentnahmestuhl Servocomfort schwarzer Bezug (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blutentnahmestuhl Servocomfort schwarzer Bezug (1 Stück), Detailansicht
Blutentnahmestuhl Servocomfort schwarzer Bezug (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-12429-01
Hersteller:
     Servocomfort
Herst.-Nr.:
     F8 1186-S
EAN/GTIN:
     4052919015855
Suchbegriffe:
Blutentnahmestuhl
blutentnahmestuhl grau
blutentnahmestuhl
SERVOCOMFORT

Blutentnahmestuhl

schwarzer Bezug

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Blutentnahmstuhl von SERVOCOMFORT ist grau-aluminium lackiert nach RAL 9007. Er besitzt einen Kunstlederbezug.

Lieferbare Bezugsfarben: weiß und schwarz



Produktdaten:



Breite: 650 mm

Tiefe: 470 mm

Höhe: 850 mm

Sitzhöhe: 470 mm

max. Belastbarkeit: 225 kg

Weitere Suchbegriffe: servoprax blutentnahmestuhl, blutabnahme, blutentnahme, injektionskissen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2433
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,28*
€ 383,22*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 324,69*
€ 383,57*
Preise: Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,22*
€ 456,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,28*
€ 385,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2433
Versand: Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.