Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen Omnican®50 Insulin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-6273509
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9151125S
EAN/GTIN:
     4039239542056
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Insulin-Spritze
Einmalspritzen Omnican®50, Insulin
Einmal-Insulinspritze für U-100-Insulin (0,5 ml / 50 I.U.)


-Große, einfach zu lesende Skalierung für eine exakte Dosierung
-Dünnwand Technologie Nadel (gem. EN ISO 9626:2001) mit extrem feinem 3 Facetten Schliff und einer speziellen Silikonbeschichtung
-Schutzkappen an den Enden der Spritze
-Hochtransparenter Zylinder
-Kolben mit doppeltem Dichtungsring
-Integrierter Kolben-Stopp
-Runde Zylinderform mit schwarzer Skalierung
-Latex-frei, PVC-frei, DEHP-frei

Farbe Graduierung schwarz
Gauge 30G x 12 mm
Länge Nadel 12 mm
Norm EN ISO 9626:2001
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Insulinspritze, b braun einmalspritzen, einmalspritze, u-100 insulin spritzen, Einweg-Spritzen, slicon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,32*
€ 38,30*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 28,87*
€ 40,06*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,33*
€ 58,81*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,06*
€ 47,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,79*
€ 46,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,75*
€ 41,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2887* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,32*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 324,28*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,25*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,88*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,22*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,63*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,42*
Sonstiges
Meditrade
01013D
ab € 1,35*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 79,78*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,26*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.