Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6287608 Herst.-Nr.: 87-650/7.5-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Chemikalienschutzhandschuh, UNIVERSALä Plus, Latex -Mittelschwerer Handschuh mit herausragender Griffsicherheit. -Hervorragende mechanische Belastbarkeit, bessere Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien. -Velourisierung aus 100 % Baumwolle. Macht den Handschuh weicher und angenehmer zu tragen. Schweiß absorbierend -Spezielle Behandlung zur Reduzierung der Allergiegefahr. -AQL 0.65 -Packung à 1 Paar
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420, EN 388
Handschuhgröße M (7,5 - 8) Länge 305 mm Dicke 0,40 mm Farbe gelb Material Naturlatex AQL 0,65 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Handschuh,Latex, Handschuhe,Latex, Schutz,Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Handschuh,Chemikalienschutz, Handschuhe,Chemikalienschutz, butylhandschuh, pva handschuh, viton handschuh |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,95* | ab € 0,67* | € 0,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 0,66* | € 1,18* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 0,79* | € 1,19* | | | | | 12 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 0,98* | € 1,20* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 0,96* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|