Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® 87-650, Gr. 7,5-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2077369
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87-650-7,5-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Komfortabler Chemikalienschutzhandschuh, die Standardwahl sind Handschuhe aus Naturgummilatex, 100 % Naturgummilatex, ausgezeichnetes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit, weiche Baumwollvelourisierung, keine Hautreizung, sehr bequem, Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken, Einsatzgebiete: Leichte Montagearbeiten, Raffination - Öl und Erdöl, Reinigung, Chemikalienverarbeitung, Raffination von Chemikalien.
Weitere Informationen:
Größe:
7,5 - 8
Farbe:
gelb
Modell:
87-650
Länge:
305 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1010A
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Naturgummilatex
Trägermaterial:
Baumwollvelour
Stulpenart:
gezackt
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
KLP
AQL EN374:
0.65
Griffprofil:
Schuppenmuster
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Norm - Radioaktive Kontamination:
EN 421:2010
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
1017
12
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 0,97*
1
€ 4,19*
ab € 0,66*
€ 1,17*
11 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,19*
3 Tage
225
12
€ 6,50*
ab € 0,79*
€ 1,19*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,86*
€ 1,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 0,67* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87650070
ab € 0,66*
Ähnlich
Ansell
87650090
ab € 0,66*
Ähnlich
Ansell
87650100
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.