Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaagen DE-D | Typ: DE 60K10DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaagen DE-D | Typ: DE 60K10DL
Plattformwaagen DE-D | Typ: DE 60K10DL
Artikel-Nr.:
     163-6253642
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 60K10DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
Plattformwaagen DE-D
Kompakte, leichte Bauweise geeignet für Produktion, Lager und Versand. Das Auswertegerät ist freistehend positionierbar oder kann an die Wand geschraubt werden. Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts. Arbeitsschutzhaube ist im Lieferumfang enthalten.


-Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
-Batteriebetrieb möglich, 9 Volt Block, Betriebsdauer bis zu 12 h
-Wägeplatte: Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
-Auswertegerät (B x T x H): 225 x 110 x 56 mm

Typ DE 60K10DL
Max. Last 30/60 kg
Ablesbarkeit 10/20 g
Linearität ±30/60 g
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) 522 x 406 mm
Gewicht 16,0 kg
Steckertyp EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie Batterie/Netzanschluss
Schutzart (IP) IP 65
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswaage, Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage bis 60 kg / 20 g, paketwaage, paketwaage bis 60 kg, Plattform,Waagen, Waage,Plattform, Waagen,Plattform, behältre
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,21*
€ 268,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,09*
€ 268,65*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,41*
€ 271,58*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,11*
€ 272,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 227,62*
€ 281,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 227,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,344*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,68*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,61*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.