Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnifix Einmalspritzen 20ml# 461720/7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Omnifix Einmalspritzen 20ml# 461720/7
Omnifix Einmalspritzen 20ml# 461720/7
Omnifix Einmalspritzen 20ml# 461720/7
Artikel-Nr.:
     163-6083393
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4617207V
EAN/GTIN:
     4022495251275
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
Perfusorspritze
Einmalspritzen Omnifix® Solo, 3-teilig
-Material: Polypropylen, Kolbenstopfen: synthetischer Kautschuk
-Kolbenstopfen mit leichtgängigem, doppeltem Dichtungsring für langsames Aufziehen und Injizieren kleinster Mengen
-Hochtransparenter Zylinder mit schwarzer Graduierung (in ml) für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Innen silikonisiert
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 20 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 1 ml
Ansatz Luer-Lock
Steril Ja
Norm EN ISO 7886-1
Verpackung Einzeln verpackt
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, einmalspritze, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Spritzen,Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,9003*
€ 1,1303*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 48,40*
€ 64,44*
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 12,95*
ab € 48,69*
€ 64,44*
4 Tage
1800
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 64,70*
€ 82,62*
Lager 163
1
pro Paket
€ 6,49*
ab € 52,76*
€ 91,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,58*
€ 108,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,32*
€ 93,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,76*
€ 85,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 62,48*
€ 74,35
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 54,48*
€ 64,83
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 52,76*
€ 62,78
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,41*
Sonstiges
Ambu
335102000
ab € 17,12*
Sonstiges
B. Braun
WIN9086510
ab € 47,57*
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,38*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 324,47*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111s
ab € 31,52*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,34*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 1,00*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 3,02*
Sonstiges
B. Braun
9151125S
ab € 27,27*
Sonstiges
B. Braun
4617304F
ab € 1,1845*
Sonstiges
B. Braun
9193640
ab € 5,43*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,12*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,45*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.