Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh KCL SivaCut® 830 | Handschuhgröße: 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4688008
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     083011142X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh KCL SivaCut® 830
Der SivaCut® 830 besteht aus einer Kombination von Para-Aramid-Fasern, Stahl und Glas. Die tiefgetauchte Beschichtung schützt sowohl die Innenhand als auch die Fingerknöchel und den Handrücken.


-Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
-Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
-Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
-Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
-Sehr hoher Schnittschutz
-Länge: 230 ... 270 mm
-Packung à 1 Paar

Handschuhgröße 11
Farbe blau/gelb-grau
Material Aramidgewebe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,15* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.