Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
USB Hub
>
Artikel
TrippLite USB-C Dock - 4K HDMI, USB 3.2 Gen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1627
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404895
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
U442-DOCK11-S
EAN/GTIN:
0037332213372
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
docking station
TrippLite USB-C Dock - 4K HDMI, USB 3.2 Gen
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Hardware
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 855
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 60,30*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 45,47*
€ 60,52*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 72,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1627
Versand:
Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite MTB3-002-HD USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Grau
Tripp Lite
MTB3-002-HD
€ 82,86*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-03INT laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz, Grau
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
€ 253,48*
Zubehör
Tripp Lite MTB3-DOCK-04 laptop-dockingstation & portreplikator Kabelgebunden Thunderbolt 3 Schwarz
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
€ 124,92*
Zubehör
Tripp Lite MTB4-HUB3-01 Schnittstellen-Hub Thunderbolt 4 40000 Mbit/s Grau
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
€ 223,82*
Zubehör
Tripp Lite N201-003-GY Netzwerkkabel Grau 0,91 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-003-GY
€ 2,22*
Zubehör
Tripp Lite N201-006-GY Netzwerkkabel Grau 1,83 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite
N201-006-GY
€ 3,16*
Zubehör
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006
€ 13,54*
Zubehör
Tripp Lite P569-006-CERT 4K HDMI-Kabel mit Ethernet (Stecker/Stecker) – 4K 60 Hz, mit speziellen, fest in die Anschlüsse greifenden Steckern, 1,83 m
Tripp Lite
P569-006-CERT
€ 18,53*
Zubehör
Tripp Lite U326-003 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,91 m USB A Micro-USB B Blau
Tripp Lite
U326-003
€ 6,82*
Zubehör
Tripp Lite U420-003-G2-5A USB-C-Kabel (Stecker/Stecker) – USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s), 5 A (100 W) Nennstrom, Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Tripp Lite
U420-003-G2-5A
€ 25,45*
Zubehör
Tripp Lite U428-003 USB-C-zu-USB-A-Kabel (Stecker/Stecker), USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), Thunderbolt 3-kompatibel, 0,91 m
Tripp Lite
U428-003
€ 7,98*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK1 USB-C Dock, Dual-Display – 4K HDMI/mDP, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A/C-Nabe, GbE, Speicherkarte, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite
U442-DOCK1
€ 88,93*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK10-S USB-C Dock – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabenanschlüsse, Speicherkarte, 60 W PD-Aufladung
Tripp Lite
U442-DOCK10-S
€ 100,43*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK12-S USB-C Dock, Dreifach-Display – HDMI, VGA, USB 3.x (5 Gbps), USB-A-Nabe, 100 W PD-Aufladung
Tripp Lite
U442-DOCK12-S
€ 44,72*
Zubehör
Tripp Lite U442-DOCK14-MS Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Tripp Lite
U442-DOCK14-MS
€ 112,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.