Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
TrippLite USB 3.2 Gen 1 Plenum-Rated Fiber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1627
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1627-2404857
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
U328F-15M
EAN/GTIN:
0037332260260
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
TrippLite USB 3.2 Gen 1 Plenum-Rated Fiber
... >
Kabel & Adapter
>
Zubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
usb anschlusskabel
,
Hardware
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1627
Frei Haus
ab € 186,14*
€ 225,59*
Lager 173
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,27*
€ 236,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,78*
€ 252,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,51*
€ 245,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1627
Versand:
Lager 1627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite M100-003-BK USB-A-zu-Lightning Sync/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,9 m
Tripp Lite
M100-003-BK
€ 20,91*
Zubehör
Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
€ 97,58*
Zubehör
Tripp Lite U021-003 USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB A USB B Grau
Tripp Lite
U021-003
€ 2,91*
Zubehör
Tripp Lite U022-010-COIL USB Kabel USB 2.0 3,1 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
U022-010-COIL
€ 4,25*
Zubehör
Tripp Lite U023-003 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 0,91 m
Tripp Lite
U023-003
€ 3,37*
Zubehör
Tripp Lite U023-006 USB 2.0 A-zu-B-Kabel mit Ferritdrosseln (Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
U023-006
€ 6,60*
Zubehör
Tripp Lite U024-003 USB Kabel USB 2.0 0,9 m USB A Schwarz
Tripp Lite
U024-003
€ 1,99*
Zubehör
Tripp Lite U030-003 USB Kabel USB 2.0 0,91 m USB A Mini-USB B Schwarz
Tripp Lite
U030-003
€ 1,90*
Zubehör
Tripp Lite U042-025 Aktives USB 2.0 A-zu-B-Repeaterkabel (Stecker/Stecker), 7,62 m
Tripp Lite
U042-025
€ 23,19*
Zubehör
Tripp Lite U328-025-1 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 7,62 m USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
U328-025-1
€ 16,98*
Zubehör
Tripp Lite U328F-20M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
U328F-20M
€ 227,01*
Zubehör
Tripp Lite U328F-30M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Tripp Lite
U328F-30M
€ 219,04*
Zubehör
Tripp Lite U330-05M-C2A USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB C USB A Schwarz, Grau
Tripp Lite
U330-05M-C2A
€ 50,70*
Zubehör
Tripp Lite U330-05M-C2A-G2 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 5 m USB A USB C Schwarz
Tripp Lite
U330-05M-C2A-G2
€ 39,56*
Zubehör
Tripp Lite U330-05M-C2C Aktives USB 3.2 Gen 1-Verlängerungskabel – USB-C-zu-USB-C (Stecker/Buchse), 5 Gbit/s, nur Daten, 5 m
Tripp Lite
U330-05M-C2C
€ 47,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.