Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U328F-30M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U328F-30M USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91280623
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U328F-30M
EAN/GTIN:
     0037332260284
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
424.9 mm
Höhe des Versandkartons
465.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332260281
Merkmale
Kabellänge
30 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
39.1 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1000 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,18*
€ 281,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,12*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,08*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 97,51*
Zubehör
Tripp Lite
U021-003
ab € 1,87*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-COIL
ab € 2,76*
Zubehör
Tripp Lite
U023-003
ab € 2,82*
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,88*
Zubehör
Tripp Lite
U024-003
ab € 1,77*
Zubehör
Tripp Lite
U024-005-DSK2
ab € 3,63*
Zubehör
Tripp Lite
U030-003
ab € 1,77*
Zubehör
Tripp Lite
U042-025
ab € 16,55*
Zubehör
Tripp Lite
U050-003
ab € 3,88*
Zubehör
Tripp Lite
U050-010
ab € 4,86*
Zubehör
Tripp Lite
U328-025-1
ab € 26,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.