Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Video Adapter
>
VGA Adapter
>
Artikel
Eaton P566-015-VGA-A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QLEB-12936460000
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
P566-015-VGA-A
EAN/GTIN:
0037332201065
Suchbegriffe:
Adapter VGA
VGA Adapter
Video Converter
Video Konverter
Tripp Lite P566-015-VGA-A. Kabellänge: 4,6 m, Anschluss 1: HDMI, Anschluss 2: HD15 + 3.5 mm. Nachhaltigkeitszertifikate: RoHS. Verpackungsbreite: 203,2 mm, Verpackungstiefe: 12,7 mm, Verpackungshöhe: 254 mm. Breite des Versandkartons: 558,8 mm, Länge des Versandkartons: 25,4 mm, Höhe des Versandkartons: 609,6 mm }
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 6QLEB
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
adapter vga
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 101,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite P116-003-HD-U VGA-zu-HDMI-Konverter-Adapter mit Audio- und USB-Stromversorgung, 1080p
Tripp Lite
P116-003-HD-U
€ 35,95*
Zubehör
Tripp Lite P560-006 DVI-Dual-Link-Kabel, Digitales TMDS-Monitor-Kabel (DVI-D Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P560-006
€ 13,80*
Zubehör
Tripp Lite P560-020 DVI-Kabel 6,1 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P560-020
€ 25,44*
Zubehör
Tripp Lite P560-025 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 7,62 m
Tripp Lite
P560-025
€ 42,29*
Zubehör
Tripp Lite P560-050 DVI-Kabel 15 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P560-050
€ 60,13*
Zubehör
Tripp Lite P561-006 DVI Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 1,83 m
Tripp Lite
P561-006
€ 12,18*
Zubehör
Tripp Lite P561-010 DVI-Dual-Link-Kabel, digitales TMDS-Monitorkabel (DVI-D Stecker/Stecker), 3,05 m
Tripp Lite
P561-010
€ 15,17*
Zubehör
Tripp Lite P561-050 DVI-Kabel 15,24 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P561-050
€ 48,08*
Zubehör
Tripp Lite P561-075 DVI-Kabel 22,5 m DVI-D Schwarz, Weiß
Tripp Lite
P561-075
€ 83,79*
Zubehör
Tripp Lite P562-006 DVI-Kabel 1,83 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite
P562-006
€ 10,42*
Zubehör
Tripp Lite P566-003-VGA Aktiver HDMI-auf-VGA-Kabel-Adapter und Videokonverter, HDMI-auf-Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1 m.
Tripp Lite
P566-003-VGA
€ 32,92*
Zubehör
Tripp Lite P566-003-VGA-A Videokabel-Adapter 0,9 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
€ 20,00*
Zubehör
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006
€ 13,51*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite
P566-006-VGA
€ 34,96*
Zubehör
Tripp Lite P566-006-VGA-A Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI HD15 + 3.5 mm Schwarz
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
€ 31,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.