Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel
Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel
Artikel-Nr.:
     1609-PZ-9145
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     PZ-9145
EAN/GTIN:
     8713016087027
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne

Elektrische Multipfanne XXL Ø40cm, 7,5L, 1500Watt, Pizzapfanne mit Glasdeckel

Die vielseitige XXL Elektropfanne lässt sich für unterschiedlichste Zwecke verwenden.

Sie können damit ein Abendessen zubereiten, aber auch Ihre Partysnacks warmhalten. Zum Lieferumfang gehört ein spezielles Trenn-Zubehör, um die Pfanne in zwei-vier Bereiche zu unterteilen. Das ist sehr praktisch, wenn Sie mehrere Gerichte zubereiten oder verschiedene Speisen warmhalten wollen.

Die Elektropfanne hat ein Fassungsvermögen von 7,5 Litern, und zeichnet sich mit 40 Zentimetern Durchmesser durch ein großes Volumen aus, so dass Sie das Abendessen für die ganze Familie auf einmal zubereiten können. Die Antihaftbeschichtung sorgt dafür, dass keine Speisen anbrennen, und erspart Ihnen größere Umstände. Diese Pfanne sorgt für zusätzliche Effizienz in der Küche und ist unverzichtbar beim Kochen.

Dank 1500 Watt Leistung wird die eingestellte Temperatur schnell erreicht und die Pfanne ist umgehend betriebsbereit. Mit einer maximalen Temperatur von 250°C und fünf verschiedenen Temperatureinstellungen haben Sie stets die richtige Temperatur für jede Speise. Die Kontrolllampe zeigt auf einen Blick an, ob die Pfanne betriebsbereit ist.

Sie hat integrierte Griffe, mit denen sie sich einfach und sicher transportieren lässt. Ferner hat die Pfanne einen regelbaren Thermostat mit einem abtrennbaren Netzkabel. Dank rutschfester Füße steht die Pfanne äußerst sicher. Durch den transparenten Deckel mit Dampfaustrittsöffnung haben Sie immer Auge auf die Zutaten während des Garvorgangs.

Die Grill-Pfanne lässt sich ganz einfach reinigen, weil Sie jedes Teil separat säubern können. Die Innenseite hat eine Antihaftbeschichtung, so dass keine angebrannten Speisereste haftenbleiben und das Reinigen rasch erledigt ist. Das Alugehäuse der Pfanne kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Material:
Aluminium & Glasdeckel
Antihaftbeschichtung:
Ja
Leistung:
1500 Watt
Leistungsstufen:
5
Spannung:
230Volt
Inhalt:
7,5 Liter
Kabel:
100 cm abnehmbar
Thermostat:
Regelbarer Thermostat bis 250°C
Bratfläche:
Ø40cm
geeignet für:
Fleisch, Fisch, Gemüse, Kartoffeln, Suppe, Curry
Spülmaschinenfest:
Glasdeckel
Weitere Suchbegriffe: Multipfanne, Party-Pfanne, Partypfanne, Grill-Pfanne, Grillpfanne, Steak-Grillpfanne, Steak-Pfanne, Steakpfanne, partypfanne tristar, grill pfanne, Multifunktionspfanne, Pizzapfanne, Warmhaltepfanne, Schmorpfanne, Bratpfannen, Pfannen, elektro, elektrische, rund, 35 cm, Ø30cm, 1500 Watt, mit, Glasdeckel, Gourmet, Profi, Design, für, Büro, Camping, Catering, Garten, Gastronomie, Küche, Kantine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 35,97*
€ 44,60*
€ 4,00*
ab € 32,36*
€ 44,60*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 51,25*
€ 3,50*
ab € 53,86*
€ 67,09*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8708W
ab € 52,28*
Sonstiges
Princess
01.162367.01.500
ab € 49,80*
Sonstiges
Princess
01.162389.01.001
ab € 43,57*
Sonstiges
Princess
01.267003.01.001
ab € 108,10*
Sonstiges
Tristar
PZ-2963
ab € 19,86*
Sonstiges
Tristar
PZ-2964
ab € 28,48*
Sonstiges
Tristar
PZ-9130
ab € 29,86*
Sonstiges
Tristar
PZ-9135
ab € 29,46*
Sonstiges
Tristar
VS-3915
ab € 32,51*
Sonstiges
Setpoint
267S492
ab € 163,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.