Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76525437
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     PZ-9145
EAN/GTIN:
     8713016087027
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne
Diese multifunktionale Pfanne hat ein großes Fassungsvermögen, mit 40 cm ⌀ und einer Höhe von 9 cm. Die gewünschte Temperatur kann per Thermostat eingestellt werden. Das mitgelieferte Zubehör teilt die Backfläche problemlos in 2 Fächer.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
435 mm
Höhe des Versandkartons
440 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Fassungsvermögen
7.5 l
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Deckel mit Dampfauslass
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Anzahl der Heizelemente
1
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Kabellänge
1 m
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
400 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
435 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
4500 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Trennelement
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8708W
ab € 50,44*
Sonstiges
Princess
01.162367.01.500
ab € 49,80*
Sonstiges
Princess
01.162389.01.001
ab € 41,48*
Sonstiges
Princess
01.267003.01.001
ab € 107,79*
Sonstiges
Tristar
PZ-2963
ab € 19,88*
Sonstiges
Tristar
PZ-2964
ab € 28,62*
Sonstiges
Tristar
PZ-9130
ab € 24,96*
Sonstiges
Tristar
PZ-9135
ab € 29,42*
Sonstiges
Tristar
VS-3915
ab € 32,21*
Sonstiges
Setpoint
267S492
ab € 157,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.