Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kochgeschirr
>
Pfannen
>
Multipfanne
>
Artikel
Princess 01.162367.01.500 Multi Wonder Chef Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-65331185
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.162367.01.500
EAN/GTIN:
8713016071347
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne
Kochen für mehrere Personen? Der Princess 162367 Multi Wonder Chef Pro ist ein echtes Wundergerät. Die ideale Lösung, wenn Sie wenig Platz zum Kochen haben, aber dennoch schmackhafte Eintopfgerichte zubereiten wollen. Außerdem können Sie mit ihm Speisen sehr lange warmhalten. Dank automatischem Thermostat haben Sie jederzeit die Kontrolle über die Temperatur und erzielen so stets ein optimales Resultat.
Hochwertige Antihaftbeschichtung sichert ein Spitzenergebnis
Der Princess Multi Wonder Chef Pro hat eine fantastische Antihaftbeschichtung, so dass Sie ohne Fett oder Öl kochen können und so ganz einfach zu einer gesunden Zubereitungsweise kommen. Die Antihaftbeschichtung macht zudem das Zubereiten von Eintopfgerichten, Currys und Paella zum Kinderspiel.
Regelbarer Thermostat bis 215°C
Das abtrennbare Netzkabel hat einen Thermostat, mit dem Sie die optimale Temperatur einstellen können. So können Sie den Princess Multi Wonder Chef Pro sowohl zum Kurzbraten als auch für Schmorgerichte wie „Pulled Pork“ benutzen. Das doppelte Heizelement sorgt für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und damit für optimale Resultate. Der netzstrombetriebene Multikocher eignet sich auch perfekt für Partys oder Barbecues, um Speisen und Soßen warmzuhalten.
Inklusive Schaber und Glasdeckel
Zusammen mit dem Princess Multi Wonder Pro erhalten Sie einen Glasdeckel mit Dampfaustrittsöffnung, so dass Sie den Kochvorgang im Auge behalten können. Mit den praktischen Holzschabern können Sie das Gargut umrühren, ohne die Antihaftbeschichtung zu beschädigen.
Einfach zu reinigen
Dank der hochwertigen Antihaftbeschichtung lässt sich der Princess Multi Wonder Pro im Handumdrehen reinigen. Keine klebrigen oder angebrannten Reste mehr: Sie brauchen den Topf bloß abzuspülen oder in die Geschirrspülmaschine zu stellen. Dieser Multikocher wird Ihr neuer Favorit sein, um Kartoffel-, Fleisch-, Fisch-, Gemüse- oder Curry-Gerichte zuzubereiten.
Lieferumfang:
Princess Multi Wonder Chef Pro, Glasdeckel, Holzschaber, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Deckelmaterial
Glas
Fassungsvermögen
5.4 l
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
215 °C
Cool Touch Handgriff
Ja
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Warmhaltefunktion
Ja
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Kabellänge
1.5 m
Rutschfeste Füße
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
350 mm
Breite
470 mm
Tiefe
465 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
3700 g
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
383 mm
Paketgewicht
4250 g
Lieferumfang
Spatel enthalten
Ja
Material Pfannenwender
Holz
Anzahl enthaltener Spatel
2
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
... >
Kleine Küchengeräte
>
Elektrisches Kochgeschirr
>
Elektropfannen
Weitere Suchbegriffe:
Multipfanne
,
Party-Pfanne
,
Partypfanne
,
elektrische bratpfanne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Domo DO8708W Elektrischer Wok 5 l Schwarz 2200 W
DOMO
DO8708W
€ 67,56*
Sonstiges
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess
01.162389.01.001
€ 62,24*
Sonstiges
Princess 01.267003.01.001 Wasserdichter Sous Vide Stick
Princess
01.267003.01.001
€ 133,06*
Sonstiges
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar
PZ-2963
€ 30,85*
Sonstiges
Tristar PZ-2964 Multifunktionspfanne
Tristar
PZ-2964
€ 45,59*
Sonstiges
Tristar PZ-9130 Elektropfanne
Tristar
PZ-9130
€ 43,38*
Sonstiges
Tristar PZ-9135 Multifunktionale Grillpfanne XL
Tristar
PZ-9135
€ 42,77*
Sonstiges
Tristar PZ-9145 Multifunktionale Grillpfanne XXL
Tristar
PZ-9145
€ 45,93*
Sonstiges
Tristar VS-3915 Slow-Cooker
Tristar
VS-3915
€ 45,50*
Sonstiges
SET: Sous-Vide Stick Schongarer & Vakuumierer & 2 Rollen Einschweißfolie
Setpoint
267S492
€ 199,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.