Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Tristar PZ-2963 Multifunktionspfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3601520
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     PZ-2963
EAN/GTIN:
     8713016029638
Suchbegriffe:
Elektrische-Bratpfanne
Elektrische-Pfanne
Elektropfanne
Multi-Pfanne

Die Tristar PZ-2963 Elektropfanne ist eine multifunktionale Grillpfanne mit fünf verschiedenen Temperatureinstellungen, mit denen Sie viele verschiedene Gerichte zubereiten können: von Paella bis Kartoffeln und von Fleischbällchen bis Nasi Goreng. Durch die Antihaftbeschichtung brennen die Speisen nicht an. Die Pfanne ist dadurch außerdem leicht zu reinigen.

Sehr vielseitig
Die Tristar-Elektropfanne kann für unterschiedlichste Zwecke verwendet werden. Auf diese Weise steht Ihnen eine zusätzliche Pfanne zur Verfügung, mit der Sie zum Beispiel eine Mahlzeit aufwärmen, eine Tortilla zubereiten oder Kartoffeln anbraten können. Sie können einen köstlichen Auflauf kochen oder bei einer Party Häppchen warmhalten. Dank der Antihaftbeschichtung bleiben die Speisen nicht an der Pfanne haften.

Einfache Bedienung
Die PZ-2963 Elektropfanne hat 1500 W Leistung, sodass die Pfanne die gewünschte Temperatur schnell erreicht. Die Maximaltemperatur der Elektropfanne beträgt 280⁰ C. Sie bietet fünf verschiedene Temperaturstufen zur individuellen Einstellung. Auf einen Blick zeigt Ihnen die Anzeigeleuchte an, ob die gewünschte Temperatur bereits erreicht wurde.

Praktische Verwendung
Die Tristar Elektropfanne bietet verschiedene Funktionen, die die Verwendung noch praktischer machen. Mit 30 Zentimetern Durchmesser zeichnet sich die Pfanne durch ein großes Volumen aus. Sie ist mit integrierten Griffen ausgestattet, mit denen sich die Pfanne einfach und sicher transportieren lässt. Ferner enthält sie einen regelbaren Thermostat am abnehmbaren Netzkabel. Dank der rutschfesten Füße bleibt die Elektropfanne fest auf der Arbeitsplatte stehen. Durch den transparenten Deckel mit Dampfaustrittsöffnung haben Sie immer Auge auf die Zutaten während des Garvorgangs.

Lieferumfang:
Tristar Elektropfanne, Deckel mit Dampfaustrittsöffnung, abnehmbares Netzkabel, Bedienungsanleitung

Gründe zur Auswahl der Tristar PZ-2693 Elektropfanne:Die Tristar-Elektropfanne ist praktisch und bietet vielfältige VerwendungsmöglichkeitenDie Pfanne eignet sich beispielsweise zum Anbraten, Braten oder Kochen und WarmhaltenMit fünf verschiedenen Einstellungen kann die gewünschte Temperatur bequem eingestellt werdenPraktisches Design mit integrierten Handgriffen, abnehmbarem Netzkabel und transparentem Deckel mit DampfaustrittsöffnungDurch die 1500 W Leistung erreicht die Elektropfanne die richtige Temperatur schnell

Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Deckeltyp
Abnehmbarer Deckel
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Gewicht
2020 g
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2335 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
PZ-2964
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.