| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-95620766 Herst.-Nr.: PZ-9130 EAN/GTIN: 871301610959 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Leistung | 1500 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Stromstecker-Typ | Type F (CEE 7/4) | Merkmale | Form | Rund | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Deckelmaterial | Glas | | Fassungsvermögen | 4.5 l | | Teflonbeschichtet | Ja | | Temperatur (max) | 240 °C | | Cool Touch Handgriff | Ja | | Deckeltyp | Abnehmbarer Deckel | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Warmhaltefunktion | Ja | | Anzahl der Heizelemente | 1 | | Leistungsanzeigenleuchte | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Abnehmbares Kabel | Ja | | Kabellänge | 0.85 m | | Rutschfeste Füße | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 330 mm | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpfanne, Elektrische-Bratpfanne, Elektrische-Pfanne, Elektropfanne, Multi-Pfanne, Multipfanne, Party-Pfanne, Partypfanne, Eisengusswok, Rundboden-Pfanne, Rundbodenpfanne, Stielwok, Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, partypfanne tristar, wok |
| | |
| |