Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Princess 01.162389.01.001 Elektrischer Wok
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84039493
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162389.01.001
EAN/GTIN:
     8713016098733
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Sie lieben orientalische Wok-Gerichte oder haben einfach keinen Gasbrenner? Dann ist der Princess 162389 Elektro-Wok eine gute Lösung für Sie. Verwenden Sie ihn als zusätzliche Pfanne, als Wok oder als Warmhaltepfanne. Dank des großen Volumens von 7 Litern können Sie einfach und schnell Gerichte wie Nudeln, gebratenen Reis oder Eintöpfe zubereiten. Durch das regulierbare Thermostat erhalten Sie die volle Kontrolle über die optimale Kochtemperatur, so dass Ihre Gerichte nicht mehr misslingen können. Anti-Haft-Beschichtung aus Marmor für optimale Ergebnisse Der Princess Elektro-Wok ist mit einer Anti-Haft-Beschichtung ausgestattet, dank der Sie ohne Öl oder Butter kochen können. Das macht das Braten und Backen im Wok viel gesünder als in einer herkömmlichen Pfanne. Die Schicht verhindert auch das Anhaften von Lebensmitteln, wodurch Sie bedenkenlos köstliche Gerichte zubereiten können. Mit einem Durchmesser von 30 cm und einem großen Volumen von 7 Litern können Sie problemlos Gerichte für die ganze Familie zubereiten. Regulierbares Thermostat mit einer Höchsttemperatur von 250° Das abnehmbare Kabel ist mit einem Thermostat ausgestattet, mit dem Sie ganz einfach die richtige Temperatur einstellen können. Durch die hohe Leistung von 1400 Watt heizt sich der Wok außerdem schnell auf, so dass Sie sofort mit der Zubereitung köstlicher Gerichte beginnen können. Garen Sie Fleisch oder Wok-Gemüse langsam bei hoher Temperatur. Der Wok hat einen Glasdeckel mit Dampfventil, so dass Sie bequem erkennen können, wann Ihr Essen kocht. Einfache Bedienung Ganz gleich, ob Sie den Wok als Zusatzpfanne oder als Warmhaltepfanne während einer Party verwenden möchten – er ist stets sehr bequem in der Handhabung. Die kühl bleibenden Griffe sorgen dafür, dass sich der Wok leicht hochnehmen und bewegen lässt. Außerdem steht er dank seiner rutschfesten Füße extrem stabil. Die hochwertige Anti-Haft-Beschichtung des Woks sorgt dafür, dass er sich zudem sehr einfach reinigen lässt. Egal, ob Sie Fisch, Fleisch oder Gemüse zubereiten möchten – dieser Wok wird sofort zu Ihrer Lieblingspfanne! Der Lieferumfang: Princess Elektro-Wok, abnehmbares Kabel mit Thermostat, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Kabellänge
1 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
300 mm
Gewicht
2868.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
3526.6 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016098740
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
455 mm
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Merkmale
Fassungsvermögen
7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Griffanzahl
2
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8708W
ab € 49,80*
Ähnlich
Princess
01.162367.01.500
ab € 49,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.