ROHRREINIGUNGSWELLE Ø 7 mm - 3 m
Die ROHRREINIGUNGSWELLE Ø 7 mm - 3 m ist das ideale Werkzeug, um verstopfte Rohre effektiv zu reinigen. Ausgestattet mit einer Feder und einer praktischen Handkurbel, ermöglicht diese Rohrreinigungswelle eine mühelose Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen.
Hauptmerkmale:
Hochwertige Konstruktion: Die Rohrreinigungswelle ist aus robustem Metall gefertigt und gewährleistet eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung.
Effektive Reinigung: Die Feder ermöglicht das Eindringen in verstopfte Rohre und die Entfernung von Ablagerungen, um den Wasserfluss wiederherzustellen.
Bequeme Handkurbel: Die Handkurbel sorgt für eine einfache Bedienung und ermöglicht das kontrollierte Ein- und Ausführen der Reinigungswelle.
Technische Daten:
Länge: 3 m
Produktinformationen:
Farbe des Produkts: Metall
Zusätzliche Farbe: Schwarz
Durchmesser: 7 mm
Material: Metall
Zusätzliches Material: PVC (Polyvinylchlorid)