Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Gastronomie-Rührbesen
>
Handmixer
>
Artikel
Handmixer / Handrührgerät 500 Watt mit Knethaken, Schläger & Schneebesen
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1609
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-01.222206.01.001
Hersteller:
Princess
Herst.-Nr.:
01.222206.01.001
EAN/GTIN:
8713016100177
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Sammelbehälter
Handmixer / Handrührgerät 500 Watt mit Knethaken, Schläger & Schneebesen
Mit diesem leistungsstarken 500 Watt Handmixer von Princess macht das Backen jetzt noch mehr Spaß, denn die Herstellung von Schlagsahne und Teig war noch nie so einfach!
Das hochwertige, schwarze Kunststoffmaterial mit Edelstahlakzenten und der integrierte Griff mit ergonomischer Form sorgen dafür, dass der Handrührer gut in der Hand liegt. Dank des leistungsstarken Motors mit fünf Geschwindigkeitsstufen und Turbofunktion kneten Sie mühelos den dicksten Teig durch. Das 1 Meter lange Kabel bietet dabei genug Spielraum.
Die mitgelieferten Schläger, Knethaken und der Schneebesen dieses Quirls sind spülmaschinenfest, so dass Sie sie nach Gebrauch über die praktische Auswurffunktion entfernen und leicht reinigen können.
Anschließend können Sie die Zubehörteile ganz einfach und platzsparend in der Aufbewahrungsbox verstauen, die am Handmixer angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz / Silber
Material:
Kunststoff / Edelstahl
Gewicht:
0,74 kg
Leistung:
500 Watt
Spannung:
230 Volt
Leistungsstufen:
5
Mixzubehör:
Knethaken, Schneebesen, Quirl
Zubehör:
Abnehmbare Aufbewahrungsbox
Spülmaschinenfestes Zubehör:
Ja
Besondere Merkmale:
Mit Turbofunktion
... >
Küchengeräte
>
Mixer
>
Handmixer
Weitere Suchbegriffe:
sammelbehälter kunststoff
,
handmixer
,
Handrührgeräte
,
Handrührer
,
Handruhrgeräte
,
Quirler
,
Küchengeräte
,
Küchenhelfer
,
Küchenmaschinen
,
Haushaltsgeräte
,
Elektrogeräte
,
Set
,
mit
,
für
,
Knethaken
,
Schneebesen
,
Schläger
,
Schlagsahne
,
schwere
,
Teige
,
Hefeteig
,
schwarz
,
Edelstahl
,
500
,
Watt
,
Turbo
,
guter
,
elektrisches
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 102
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 37,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,73*
€ 37,44*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 30,17*
€ 38,38*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 31,12*
€ 39,25*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 63,50*
€ 79,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Domo DO9192MC Elektrischer Essenszerkleinerer 0,5 l 400 W Weiß
DOMO
DO9192MC
€ 28,81*
Ähnlich
Domo DO9254M Pürierstab 800 W Schwarz, Edelstahl
DOMO
290904
€ 56,10*
Ähnlich
Tristar MX-4151 Handmixer
Tristar
MX-4151
€ 25,33*
Ähnlich
Tristar MX-4201 Handmixer
Tristar
MX-4201
€ 24,22*
Ähnlich
Tristar MX-4202 Handmixer
Tristar
MX-4202
€ 21,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.