Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Universal grün, ZZ-Falz, 1-lagig, 25 x 23 cm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork Universal grün, ZZ-Falz, 1-lagig, 25 x 23 cm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier - Pack
Tork Universal grün, ZZ-Falz, 1-lagig, 25 x 23 cm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier - Pack
Tork Universal grün, ZZ-Falz, 1-lagig, 25 x 23 cm, 4.000 Blatt, Handtuchpapier - Karton
Artikel-Nr.:
     1608-e250946
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290135
EAN/GTIN:
     7310791047942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Hand Desinfektionstücher

Tork Universal Handtuch einlagig mit Zickzackfalzung in grüner Ausführung.

  • Einzeltuchentnahme: weniger Verbrauch und verbesserte Hygiene
  • Bewährte Qualität,erfüllt grundlegende Anforderungen
  • Wirtschaftliche Option,gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Format:
Einzelblatt
Lagen:
1-lagig
Papierart:
Krepp
Falzung:
Zick-Zack (ZZ)
Format Länge:
25 cm
Format Breite:
23 cm
Farbe:
grün
Gewicht:
11,30 kg (Karton)
Prägung:
Ja
Perforation:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 56,13*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 9,95*
ab € 45,79*
€ 62,28*
Lager 1608
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 50,90*
€ 72,46*
7 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 61,39*
€ 81,29*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 62,37*
€ 85,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,46*
€ 86,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,92*
€ 83,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,69*
€ 81,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,29*
€ 81,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 63,95*
€ 76,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
290067
ab € 8,14*
Zubehör
Tork
553100
ab € 25,03*
Zubehör
Tork
553108
ab € 25,12*
Zubehör
Tork
553000
ab € 31,47*
Zubehör
Tork
553008
ab € 29,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.