Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille pheos cx2, Rahmen: blau/grau, Scheibe: PC farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Schutzbrille pheos cx2, Rahmen: blau/grau, Scheibe: PC farblos
uvex Schutzbrille pheos cx2, Rahmen: blau/grau, Scheibe: PC farblos
uvex Schutzbrille pheos cx2, Rahmen: blau/grau, Scheibe: PC farblos
Artikel-Nr.:
     158-UX98257
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9198257
EAN/GTIN:
     4031101634449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Schutzbrille pheos cx2 mit weicher Stirn- und Nasenauflage für einen guten Dichtsitz
uvex Schutzbrille pheos cx2

Bügelbrille im sportlichen Design

  • kratzfest und beschlagfrei
  • chemikalienbeständig
  • UV-400-Schutz
  • guter Schutz durch die direkt mit der Scheibe verbundenen Softkomponente
  • gute Ventilation
  • großes Sichtfeld
  • rutschfeste Bügel

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Beschichtung: uvex supravision excellence

Scheibentönung: farblos


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
blau | grau
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
Uvex
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
1
€ 4,79*
ab € 5,67*
€ 7,71*
3 Tage
1772
1
€ 6,95*
ab € 5,75*
€ 7,79*
2 Tage
33
1
€ 5,50*
ab € 6,62*
€ 8,91*
1
€ 8,95*
ab € 6,55*
€ 9,06*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.