Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Schutzbrille sportstyle, Rahmen: schwarz/petrol, Scheibe: PC farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex Schutzbrille sportstyle, Rahmen: schwarz/petrol, Scheibe: PC farblos
uvex Schutzbrille sportstyle, Rahmen: schwarz/petrol, Scheibe: PC farblos
uvex Schutzbrille sportstyle, Rahmen: schwarz/petrol, Scheibe: PC farblos
Artikel-Nr.:
     158-UX93376
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9193376
EAN/GTIN:
     4031101599373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
uvex Schutzbrille sportstyle Bügelbrille im sportlichen Design
uvex Schutzbrille sportstyle

federleichte Bügelbrille im sportlichen Design

  • kratzfest und beschlagfrei
  • UV-400-Schutz
  • weiche verstellbare Nasenauflage
  • rutschhemmende Bügelenden

Gewicht: 23 g

Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC)

Beschichtung: uvex supravision extreme

Scheibentönung: farblos


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166 | EN 170
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
blau | schwarz
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
Uvex
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,21*
€ 9,39*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 6,72*
€ 9,82*
1
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 10,82*
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 7,56*
€ 11,00*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 12,58*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9193255
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.