Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-UX69065 Herst.-Nr.: 9169065 EAN/GTIN: 4031101417882 |
| | |
|
| | |
| uvex Schutzbrille super OTG tragbar über Korrektionsbrillen uvex Schutzbrille super OTGauch als Überbrille geeignet mit scharnierlosen Bügeln. - tragbar über konventionelle Korrektionsbrillen
- kratzfest
- chemikalienbeständig
- komplett metallfrei
- UV-400-Schutz
- scharnierlose Bügel
Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC) Beschichtung: uvex supravision sapphire Scheibenfarbe: farblos Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | EN 170 | Produktart: | Überbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | blau | hellgrau | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | Uvex | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, UVEX |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 8,63* | € 10,75* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,90* | ab € 11,79* | € 13,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,88* | € 14,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,33* | € 15,05* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,88* | € 20,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,88* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|