Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-UX64065 Herst.-Nr.: 9164065 EAN/GTIN: 4031101542799 |
| | |
|
| | |
| uvex Schutzbrille astrospec 2.0 blau hellblau individuelle Anpassung der Bügel und gutes Augenklima durch Belüftungssystem uvex Bügelbrille astrospec 2.0Bügelbrille mit Panoramascheibe und Augenraumabdeckung für besten Schutz. - beidseitig extrem kratzfest
- beidseitig chemikalienbeständig
- UV-400-Schutz
- sehr anpassungsfähig
- Panoramascheibe
- mehrstufige Bügelinklination
- weiche rutschhemende Bügelenden
- einfach zu verstauen
- uvex Belüftungssystem
Scheibenmaterial: Polycarbonat (PC) Beschichtung: uvex supravision sapphire Scheibentönung: farblos Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166 | EN 170 | Produktart: | Bügelbrille | Produktkategorie: | Schutzbrillen | Eigenschaft: | Anti-Kratz-Beschichtung | chemikalienbeständig | UV-Schutz | Farbe Rahmen: | blau | hellblau | Farbe Scheibe: | farblos | Marke: | uvex | Material Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, UVEX |
| | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,04* | € 9,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,66* | € 10,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,04* | € 10,90* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 9,24* | € 11,34* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,17* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|