Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490272800 Herst.-Nr.: 9164065 EAN/GTIN: 4031101542799 |
| |
|
| | |
| Bewährter Schutz in neuem Look. Innovativer Look und neue Technologien bringen maximale Trageakzeptanz. Höchster Tragekomfort für alle Gesichtsformen dank flexiblen 2K-Bügeln und Inklination. Steckbügel ermöglichen perfekten Sitz. Sicherer Halt ohne Druckstellen, selbst bei langer Tragedauer. Lüftung mit Labyrinthdichtung für ein angenehmes Klima - jederzeit. Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung des Anwenders. Flatfold. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | uvex astrospec 2.0 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzbrille uvex astrospec 2.0 | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Ja | Normnummer: | EN 166, EN 170 | UV-Schutz vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polycarbonat | Material des Gestells: | Kunststoff | Farbe: | farblos | Farbe des Gestells: | blau/hellblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, panoramabrille klar, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,82* | € 9,54* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,07* | € 9,83* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 7,90* | € 9,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,59* | € 10,68* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,17* | € 12,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|