Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex unidur sleeve Schnittschutzmanschette, VE = 1 Paar Version: L - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex unidur sleeve Schnittschutzmanschette, VE = 1 Paar Version: L - Größe: L
uvex unidur sleeve Schnittschutzmanschette, VE = 1 Paar Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-UX60973.L
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6097309
EAN/GTIN:
     4048612062166
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex unidur sleeve Schnittschutzmanschette hoher Schnittschutz für den Unterarm

Ausgewählte Version: L - Größe: L

uvex unidur sleeve Schnittschutzmanschette

Die Schnittschutzmanschette schützt den Unterarm da, wo ein Handschuh aufhört und kann hier zusätzlichen Schutz bei Schnittarbeiten bieten.

  • ohne Beschichtung
  • sehr guter Schnittschutz
  • sehr flexibel
  • mit Klettverschluss
  • EN 388:2016: 2X4XC

Material: Glas, HPPE, Polyamid

Farbe: grau, grau meliert

Größen: M und L

 

Einsatzbereich:

Allround, Automobilindustrie, Bauarbeiten, Instandhaltung, Metallindustrie, Montage, Glasindustrie


  • Version: L - Größe: L
  • Größen: M, L
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
L
Stück [VE]:
10
Norm:
EN 388
mechanische Risiken EN 388:
42
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grau
Schnittschutzlevel:
C
Umweltschutz:
Öko-Tex Standard 100
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
2
Material:
Polyethylen | Glas | Polyamid | Polyester | Elasthan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 6,43*
13 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 6,94*
7 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 7,62*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 7,82*
Lager 158
10
€ 4,95*
ab € 8,771*
€ 10,611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,611*
€ 12,62709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,491*
€ 12,48429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,111*
€ 12,03209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,731*
€ 11,57989
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,771*
€ 10,43749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 106,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.