Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Koffer orange, Füllung nach DIN13157,verplombbar, Größe 26x17x11cm DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Koffer orange, Füllung nach DIN13157,verplombbar, Größe 26x17x11cm DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Koffer orange, Füllung nach DIN13157,verplombbar, Größe 26x17x11cm DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Koffer orange, Füllung nach DIN13157,verplombbar, Größe 26x17x11cm DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Koffer orange, Füllung nach DIN13157,verplombbar, Größe 26x17x11cm DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Koffer orange, Füllung nach DIN13157,verplombbar, Größe 26x17x11cm DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-ST2004
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001125
EAN/GTIN:
     4250108801160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Söhngen Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD orange mit Füllung nach DIN 13157 DIN 13157
SÖHNGEN Erste-Hilfe-Koffer „QUICK-CD“

Stabiler Koffer für den mobilen und stationären Einsatz mit Füllung gemäß DIN 13157

Technische Beschreibung:

  • Behälter aus ABS-Kunststoff
  • Signalfarbe: orange
  • temperaturbeständig, formstabi
  • Lieferung inkl. Wandhalterung mit 90º-Stopp-Arretierung
  • plombierbar, inkl. 1 Plombe

Füllung: nach DIN 13157

Abmessungen (B x H x T): ca. 26,0 x 17,0 x 11,0 cm


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,0
Höhe [cm]:
17,0
Tiefe [cm]:
11,0
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
orange
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
26,0 × 17,0 × 11,0
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,66*
€ 45,50*
4 Tage
258
1
€ 5,99*
ab € 40,36*
€ 47,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 40,32*
€ 47,57*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 40,77*
€ 48,22*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 55,07*
€ 64,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,20*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,24*
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,82*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,40*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.