Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 240 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 240 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 240 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 240 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 240 cm
Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 240 cm
Artikel-Nr.:
     158-SG4404
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33324K
EAN/GTIN:
     4250384702847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
TL-Schrankenzaun EURO Typ 1 aus UV-beständigem Kunststoff
Euro-Schrankenzaun

Kunststoffzaun (rot/weiß) in verschiedenen Längen

  • Material: Kunststoff
  • UV-Beständig
  • schlagfest
  • reflektierend mit Folie Typ 1 (einseitig)

Fußplatten bitte separat bestellen (Best.-Nr. 90.9650)


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
16,8
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
240
Produktart:
Absperrzaun | Schrankenzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, Schrankenzaun, schake schrankenzaun, schrankenzaun, schrankenzaun 2,40m, Euro-Schrankenzaun aus Kunststoff nach TL, Länge: 240 cm, Schake
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 131,75*
€ 159,87*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 153,34*
€ 185,87*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 125,19*
€ 185,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,94*
€ 210,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 247,43*
€ 292,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,24*
€ 347,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,98*
€ 339,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,33*
€ 313,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,15*
€ 308,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,65*
Zubehör
Schake
ab € 15,73*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,40*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,82*
Zubehör
Schake
3F110L
ab € 10,60*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,82*
Zubehör
Schake
ab € 18,43*
Zubehör
Schake
ab € 413,91*
Zubehör
Schake
32000
ab € 347,48*
Zubehör
Schake
ab € 188,21*
Zubehör
Schake
ab € 29,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.