Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Schrankenzaun, Folie Typ 1, Länge: 240,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Schrankenzaun, Folie Typ 1, Länge: 240,0 cm
TL-Schrankenzaun, Folie Typ 1, Länge: 240,0 cm
TL-Schrankenzaun, Folie Typ 1, Länge: 240,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-SG4106
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     33324
EAN/GTIN:
     4250384702830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Rohrrahmenschranke
TL-Schrankenzaun mit Reflexfolie Typ 1, rot/weiß
TL-Schrankenzaun

geeignet zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen

  • verzinktes Stahlgestell aus Rohrrahmen, mit Ø 42,4 mm Standrohren und Ø 26,9 mm waagerechten Rohren
  • eingeschweißtes Gittergewebe erlaubt das Absichern für Grabentiefen ab 1,25 m
  • mit eingenieteter Schranke (Höhe: 250 mm) und Tastleiste (Höhe: 100 mm)
  • mit reflektierender Folie, Farbe: rot/weiß
  • Folie Typ 1

Durch die mitgelieferte Verbindungsschlaufe können die Schrankenzäune miteinander verbunden werden.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
22
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
240
Produktart:
Absperrzaun | Schrankenzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 132,41*
€ 164,30*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 154,31*
€ 189,29*
6 Tage
80
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 189,31*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,79*
€ 214,14*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 273,02*
€ 324,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,42*
€ 386,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,13*
€ 353,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
38040_Schake
ab € 16,58*
Zubehör
Schake
ab € 15,77*
Zubehör
Schake
3F100
ab € 11,41*
Zubehör
Schake
3F110
ab € 13,84*
Zubehör
Schake
31991
ab € 15,76*
Zubehör
Schake
ab € 18,52*
Zubehör
Schake
ab € 414,81*
Zubehör
Schake
32000
ab € 347,68*
Zubehör
Schake
ab € 188,51*
Zubehör
Schake
ab € 29,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.