Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2193.XXXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2193068
EAN/GTIN:
     4030913084169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Planam Winterparka Canvas 320 grau-schwarz wasserdicht, mit Reflexbiesen und Kapuze im Kragen

Ausgewählte Version: XXXXL - Größe XXXXL

Winterparka Canvas

Winterparka der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt.

  • wasserdicht
  • extrem reiß- und scheuerfest
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen an Schultern und Taschenpatten
  • Kapuze im Kragen
  • gestepptes Innenfutter
  • verdeckter Frontreißverschluss

 

Taschen:

  • aufgesetzte Handytasche rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Fronttaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Ärmeltasche
  • Innentasche mit Klettverschluss

Material:

Grundgewebe: 100 % Polyester, Polyurethan (PU)-beschichtet

Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

Futter: 100 % Polyester, Polyesterwattierung

 

Farben: schwarz, grau/schwarz oder kornblau

 

Größen: S – XXXXL

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2124

grau/schwarz: PL2123

kornblau: PL2120


  • Version: XXXXL - Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXXL
Produktart:
Parka | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau | schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,42*
€ 62,75*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 47,47*
€ 62,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 63,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,48*
€ 64,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 77,52*
€ 97,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2193052
ab € 43,15*
Ähnlich
Planam
2193048
ab € 42,82*
Ähnlich
Planam
2193044
ab € 42,92*
Ähnlich
Planam
2193056
ab € 43,08*
Ähnlich
Planam
2193060
ab € 43,00*
Ähnlich
Planam
2193064
ab € 47,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.