Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Berufsbekleidung Winterparka, grau-schwarz, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-PL2193.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2193048
EAN/GTIN:
     4030913080819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Planam Winterparka Canvas 320 grau-schwarz wasserdicht, mit Reflexbiesen und Kapuze im Kragen

Ausgewählte Version: M - Größe M

Winterparka Canvas

Winterparka der Serie Canvas 320 - besonders strapazierfähig, atmungsaktiv, schadstoffgeprüft und schadstofffrei gefertigt.

  • wasserdicht
  • extrem reiß- und scheuerfest
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen an Schultern und Taschenpatten
  • Kapuze im Kragen
  • gestepptes Innenfutter
  • verdeckter Frontreißverschluss

 

Taschen:

  • aufgesetzte Handytasche rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Fronttaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Ärmeltasche
  • Innentasche mit Klettverschluss

Material:

Grundgewebe: 100 % Polyester, Polyurethan (PU)-beschichtet

Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

Futter: 100 % Polyester, Polyesterwattierung

 

Farben: schwarz, grau/schwarz oder kornblau

 

Größen: S – XXXXL

 

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2124

grau/schwarz: PL2123

kornblau: PL2120


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Parka | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grau | schwarz
Ausstattung:
Kälteschutz
Produktserie:
Canvas 320
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,06*
€ 57,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,37*
€ 58,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,91*
€ 58,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,15*
€ 58,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 77,73*
€ 95,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2193052
ab € 43,08*
Ähnlich
Planam
2193044
ab € 42,77*
Ähnlich
Planam
2193056
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
2193060
ab € 42,95*
Ähnlich
Planam
2193064
ab € 47,32*
Ähnlich
Planam
2193068
ab € 47,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.