Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XL - Größe XL
Artikel-Nr.:
     158-PL2054.XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2054056
EAN/GTIN:
     4030913880808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Planam Warnschutz-Parka gelb mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: XL - Größe XL

Warnschutz-Parka uni

Rundum geschützt bei Regen, Schnee und Wind!

  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • Kapuze einrollbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • diverse Taschen
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL


  • Version: XL - Größe XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XL
Produktart:
Parka | Warnschutzjacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,18*
€ 58,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,06*
€ 59,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,82*
€ 60,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 60,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,76*
€ 77,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,68*
€ 85,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054052
ab € 43,93*
Ähnlich
Planam
2054048
ab € 44,13*
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 44,26*
Ähnlich
Planam
2054060
ab € 44,09*
Ähnlich
Planam
2054064
ab € 48,19*
Ähnlich
Planam
2054068
ab € 48,48*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 43,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.