Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Warnschutzbekleidung Parka, gelb, wasserdicht, Gr. S - XXXXL Version: XXXXL - Größe XXXXL
Artikel-Nr.:
     158-PL2054.XXXXL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2054068
EAN/GTIN:
     4030913880839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Planam Warnschutz-Parka gelb mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: XXXXL - Größe XXXXL

Warnschutz-Parka uni

Rundum geschützt bei Regen, Schnee und Wind!

  • wasserdicht durch PU-Beschichtung und hinterklebte Nähte
  • Kapuze einrollbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • diverse Taschen
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb oder orange

Größen: S – XXXXL


  • Version: XXXXL - Größe XXXXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXXXL
Produktart:
Parka | Warnschutzjacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,62*
€ 63,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,73*
€ 64,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,61*
€ 64,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,01*
€ 64,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,35*
€ 77,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054052
ab € 44,09*
Ähnlich
Planam
2054048
ab € 43,99*
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 44,05*
Ähnlich
Planam
2054056
ab € 44,12*
Ähnlich
Planam
2054060
ab € 43,95*
Ähnlich
Planam
2054064
ab € 48,50*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 44,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.