Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2054056 Gr.XL Parka uni gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2054056 Gr.XL Parka uni gelb
Planam Warnschutz 2054056 Gr.XL Parka uni gelb
Planam Warnschutz 2054056 Gr.XL Parka uni gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470265
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2054056
EAN/GTIN:
     4030913880808
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
PLANAM Parka, uni gelb, Größe: XL (2054056)

Rundum geschützt bei Regen und Schnee!

Warnschutz
Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte, Kapuze einrollbar, herausnehmbares Innenfutter, Handytasche, durchgehender Frontreißverschluss.
EN 471 3-2, EN 343 3-1
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
max. 25 Wäschen
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
2054056
Werksnummer:
2054056
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
1,230000
Gewicht brutto Kg:
1,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,90*
€ 58,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,97*
€ 59,48*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,75*
€ 59,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,53*
€ 59,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,41*
€ 64,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054052
ab € 44,10*
Ähnlich
Planam
2054048
ab € 43,88*
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 44,05*
Ähnlich
Planam
2054060
ab € 44,01*
Ähnlich
Planam
2054064
ab € 48,49*
Ähnlich
Planam
2054068
ab € 48,28*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 44,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.