Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka uni gelb Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2054
Planam 2054
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205456
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2054056
EAN/GTIN:
     4030913880808
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

Rundum geschützt bei Regen und Schnee!

  • wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze einrollbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • Handytasche
  • durchgehender Frontreißverschluss

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam regenjacke xl gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, planam, pilotenjacke, parka, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzparka, warnschutzregenjacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,95*
€ 57,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,93*
€ 58,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,80*
€ 59,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,26*
€ 59,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,17*
€ 63,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2054052
ab € 43,96*
Ähnlich
Planam
2054048
ab € 43,99*
Ähnlich
Planam
2054044
ab € 43,81*
Ähnlich
Planam
2054060
ab € 44,18*
Ähnlich
Planam
2054064
ab € 48,22*
Ähnlich
Planam
2054068
ab € 48,66*
Ähnlich
Planam
2053044
ab € 43,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.