Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Warnschutzbekleidung Bundjacke, Farbe: orange-grün, Gr. 24-29, 42-64, 90-110 Version: 94 - Größe 94
Artikel-Nr.:
     158-PL2008.94
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2008094
EAN/GTIN:
     4030913022116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Warnschutz-Bundjacke orange-grün Arbeitsjacke mit Reflexstreifen

Ausgewählte Version: 94 - Größe 94

Warnschutz-Bundjacke zweifarbig

  • verdeckter Reißverschluss, Patte mit Druckknöpfen
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • Ärmelbündchen mit Druckknopf verstellbar
  • Luftösen unter den Achseln
  • 2 Bewegungsfalten im Rückenteil

Taschen:

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • rechte Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
  • linke Brusttasche mit integrierter Handytasche und Kugelschreiberfach
  • 1 doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
  • 1 Innentasche

Material:

orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

marine und grün: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Farben: gelb/marine, orange/marine oder orange/grün

Größen: 24 – 29, 42 – 64, 90 – 110

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2017

orange/marine: PL2016

orange/grün: PL2018


  • Version: 94 - Größe 94
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
94
Baumwollanteil [%]:
15 %
Produktart:
Bundjacke | Warnschutzjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
grün | orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
85 %
Farbton:
orange-grün
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,10*
€ 46,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,19*
€ 48,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,84*
€ 48,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,03*
€ 52,32*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 52,71*
€ 67,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,00*
Ähnlich
Planam
2008102
ab € 35,16*
Ähnlich
Planam
2008106
ab € 35,01*
Ähnlich
Planam
2008110
ab € 35,05*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 34,86*
Ähnlich
Planam
2008025
ab € 35,11*
Ähnlich
Planam
2008026
ab € 34,99*
Ähnlich
Planam
2008027
ab € 35,17*
Ähnlich
Planam
2008028
ab € 35,17*
Ähnlich
Planam
2008029
ab € 34,90*
Ähnlich
Planam
2008042
ab € 35,08*
Ähnlich
Planam
2008044
ab € 34,86*
Ähnlich
Planam
2008046
ab € 34,96*
Ähnlich
Planam
2008048
ab € 34,86*
Ähnlich
Planam
2008050
ab € 34,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.