Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2008 Gr.94 orang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Bundjacke Nr.2008 Gr.94 orang
Warnschutz-Bundjacke Nr.2008 Gr.94 orang
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1241411
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2008094
EAN/GTIN:
     4030913022116
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Warnschutz Bundjacke orange/grün 94. Zertifizierter Schutz bei jeder Arbeit. Ob hell oder dunkel · gute oder schlechte Sicht – dank der Reflexbänder auf der zweifarbigen Warnschutz Bundjacke werden Sie nicht übersehen.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/grün
Größe:
94
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,18*
€ 47,57*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 49,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,92*
€ 49,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,02*
€ 53,09*
5 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,23*
€ 57,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,19*
Ähnlich
Planam
2008102
ab € 35,04*
Ähnlich
Planam
2008106
ab € 35,16*
Ähnlich
Planam
2008110
ab € 35,03*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 35,07*
Ähnlich
Planam
2008025
ab € 35,04*
Ähnlich
Planam
2008026
ab € 34,98*
Ähnlich
Planam
2008027
ab € 35,09*
Ähnlich
Planam
2008028
ab € 35,10*
Ähnlich
Planam
2008029
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2008042
ab € 35,06*
Ähnlich
Planam
2008044
ab € 35,13*
Ähnlich
Planam
2008046
ab € 35,05*
Ähnlich
Planam
2008048
ab € 35,10*
Ähnlich
Planam
2008050
ab € 35,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.