Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2008 Gr.94 orange/grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402618652
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2008094
EAN/GTIN:
     4030913022116
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Warnschutz Bundjacke orange/grün 94. Zertifizierter Schutz bei jeder Arbeit. Ob hell oder dunkel · gute oder schlechte Sicht – dank der Reflexbänder auf der zweifarbigen Warnschutz Bundjacke werden Sie nicht übersehen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
orange/grün
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,03*
€ 47,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 49,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,09*
€ 49,37*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,94*
€ 53,01*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,25*
€ 57,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 34,96*
Ähnlich
Planam
2008102
ab € 35,05*
Ähnlich
Planam
2008106
ab € 34,94*
Ähnlich
Planam
2008110
ab € 35,11*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 35,07*
Ähnlich
Planam
2008025
ab € 34,89*
Ähnlich
Planam
2008026
ab € 35,14*
Ähnlich
Planam
2008027
ab € 35,03*
Ähnlich
Planam
2008028
ab € 35,23*
Ähnlich
Planam
2008029
ab € 35,09*
Ähnlich
Planam
2008042
ab € 35,15*
Ähnlich
Planam
2008044
ab € 35,18*
Ähnlich
Planam
2008046
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2008048
ab € 35,11*
Ähnlich
Planam
2008050
ab € 35,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.