Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 46 - Größe 46
Artikel-Nr.:
     158-PL1647.46
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1647046
EAN/GTIN:
     4030913013572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Damen Bundhose weiß Gummizug im Bund und 2 Eingrifftaschen vorne

Ausgewählte Version: 46 - Größe 46

Bundhose für Damen

  • mit Gummizug im Bund
  • 2 Eingrifftaschen vorne
  • sehr pflegeleichtes Material

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²

Farbe: weiß

Größen: 36 – 54


  • Version: 46 - Größe 46
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
46
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, berufshose, Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,84*
€ 17,06*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,63*
€ 17,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 17,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,38*
€ 18,33*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,87*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,64*
Ähnlich
Planam
1647038
ab € 11,52*
Ähnlich
Planam
1647040
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1647042
ab € 11,62*
Ähnlich
Planam
1647044
ab € 11,52*
Ähnlich
Planam
1647048
ab € 11,54*
Ähnlich
Planam
1647050
ab € 12,67*
Ähnlich
Planam
1647052
ab € 12,64*
Ähnlich
Planam
1647054
ab € 12,62*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,43*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,14*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.