Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 40 - Größe 40
Artikel-Nr.:
     158-PL1647.40
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1647040
EAN/GTIN:
     4030913013541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Damen Bundhose weiß Gummizug im Bund und 2 Eingrifftaschen vorne

Ausgewählte Version: 40 - Größe 40

Bundhose für Damen

  • mit Gummizug im Bund
  • 2 Eingrifftaschen vorne
  • sehr pflegeleichtes Material

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²

Farbe: weiß

Größen: 36 – 54


  • Version: 40 - Größe 40
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
40
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, planam weiß bundhose, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,54*
€ 16,70*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 17,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,15*
€ 17,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,16*
€ 17,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1647038
ab € 11,58*
Ähnlich
Planam
1647042
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1647044
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1647046
ab € 11,63*
Ähnlich
Planam
1647048
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1647050
ab € 12,72*
Ähnlich
Planam
1647052
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1647054
ab € 12,70*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,24*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.