Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54 Version: 36 - Größe 36
Artikel-Nr.:
     158-PL1647.36
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1647036
EAN/GTIN:
     4030913013527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Planam Damen Bundhose weiß Gummizug im Bund und 2 Eingrifftaschen vorne

Ausgewählte Version: 36 - Größe 36

Bundhose für Damen

  • mit Gummizug im Bund
  • 2 Eingrifftaschen vorne
  • sehr pflegeleichtes Material

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²

Farbe: weiß

Größen: 36 – 54


  • Version: 36 - Größe 36
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
36
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
weiß
Typ:
Damen
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
65 %
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose weiß 36, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, Berufsbekleidung Damen Bundhose, mit Gummizug, weiß, Gr. 36-54, PLANAM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,56*
€ 16,64*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 17,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 17,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,26*
€ 17,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647038
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
1647040
ab € 11,54*
Ähnlich
Planam
1647042
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1647044
ab € 11,61*
Ähnlich
Planam
1647046
ab € 11,63*
Ähnlich
Planam
1647048
ab € 11,53*
Ähnlich
Planam
1647050
ab € 12,74*
Ähnlich
Planam
1647052
ab € 12,75*
Ähnlich
Planam
1647054
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,20*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,24*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.