| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000469246 Herst.-Nr.: 1602036 EAN/GTIN: 4030913206363 |
| |
|
| | |
| PLANAM Mantel 1/1 Arm MG, reinweiß, Größe: 36 (1602036) Zeitlos perfekt angezogen. Damen Arbeitskleidung Langarm, Prinzess-Form, 3/4 lang, Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Rückengurt. DIN EN ISO 6330 UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010201 | HerstellerNr: | 1602036 | Werksnummer: | 1602036 | Profil: | 36 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,530000 | Gewicht brutto Kg: | 0,600000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,54* | € 22,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,62* | € 22,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,42* | € 22,69* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,36* | € 22,94* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,78* | € 24,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|