Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Bundhose MG weiß Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1647
Planam 1647
Artikel-Nr.:
     2627A-4705164746
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1647046
EAN/GTIN:
     4030913013572
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Praktisch und modern

  • Bund als Gummizug
  • 2 Eingrifftaschen vorne

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Größe:
46
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, arbeitshose weiß 46, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose, damenarbeitskleidung, damenbundhose, damenarbeitshose, damenhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,59*
€ 16,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 17,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 17,10*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,22*
€ 17,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1647036
ab € 11,53*
Ähnlich
Planam
1647038
ab € 11,54*
Ähnlich
Planam
1647040
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
1647042
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
1647044
ab € 11,59*
Ähnlich
Planam
1647048
ab € 11,59*
Ähnlich
Planam
1647050
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1647052
ab € 12,71*
Ähnlich
Planam
1647054
ab € 12,66*
Ähnlich
Planam
1602036
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
1612036
ab € 14,17*
Ähnlich
Planam
1622036
ab € 13,23*
Ähnlich
Planam
1632036
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.