Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Krytech 644 Schnittschutzhandschuh schwarz, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Mapa Professional Krytech 644 Schnittschutzhandschuh schwarz, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Professional Krytech 644 Schnittschutzhandschuh schwarz, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Mapa Professional Krytech 644 Schnittschutzhandschuh schwarz, 1 VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-MP1126.10
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     MP1126.10
EAN/GTIN:
     4044589534385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mapa Krytech 644 Schnittschutzhandschuh schwarz 12er Set atmungsaktiver Handschuh mit angerauter Beschichtung

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

MAPA® KryTech 644 12er Set

Der Krytech 644 kombiniert Komfort, Haltbarkeit und Atmungsaktivität mit sehr gutem Schnittschutz.

  • dermatologisch zugelassen
  • Maximum an Komfort Fingerfertigkeit und Flexibilität
  • atmungsaktiv
  • nahtlos gestrickter Liner
  • 1x waschbar bei 40°C
  • Touchscreen Bedienung (Daumen und Zeigefinger)
  • silikonfrei
  • EN388: 4X43D, Kat.: 2
  • ISO 13997: 16N (g)
  • EN407: X1XXXX
  • OEKO-TEX®
  • DMF-frei

Material: Gekörnter Nitrilschaum

Innenverarbeitung: Nahtloser Strick aus PEHD-Fasern

Außenverarbeitung: Handrücken unbeschichtet

Farbe: schwarz/grau

Länge: 22-27 cm

Größen: 6-11

 

Einsatzgebiete:

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

Glasindustrie

Industriemaschinen / Metallverarbeitung

Haushaltsgeräte (Industrielle Wartung)


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 6-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 407
mechanische Risiken EN 388:
344
thermische Risiken EN 407:
1
Produktart:
Schnittschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz | grau
Beschichtung:
Nitril
Eigenschaft:
Touchscreen fähig
Schnittschutzlevel:
D
Umweltschutz:
DMF-frei | Öko-Tex Standard 100
Stichfestigkeit:
3
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
4
Kontaktwärme:
1
Größenvarianten:
10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 127,49*
€ 158,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 127,06*
€ 158,58*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,58*
€ 188,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,24*
€ 187,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 150,66*
€ 179,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,64*
€ 172,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,06*
€ 151,20
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.